福助工業
弁当容器KP 蓋付
のせ蓋付きです。
仕様
透明蓋付
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74040557
KP‐115 阿波
1袋(50枚)
PS
148×300×36
4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
74040566
KP‐130 阿波
1袋(50枚)
本体:PS、蓋:OPS
205×265×40
5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
74040575
KP‐150 阿波
1袋(20枚)
PS
270×270×40
5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88629038
0578746
1ケース(50枚×6袋)
本体:PS、蓋:OPS
205×265×40
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88629047
0578762
1ケース(20枚×12袋)
PS
270×270×40
5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88629022
0578721
1ケース(50枚×8袋)
PS
148×300×36
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください