インダストリーコーワ
床用ローラースペア
塗り広げに適した生地を使用した床塗装専用ローラー。
タイプ
中毛
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
床用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74041205
17768
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください