広島
ステンシームローラー
用途
床用
材質(ローラー部)
ステンレス
仕様
ベアリング入
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74042605
537-06
50
50
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74042596
537-05
40
36
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください