タフギアSD25

タフギアSD25 - 広島

ベルトホルダー・落下防止コード標準装備。

JIS規格1級目盛種別両面仕様JIS1級5.5m両面目盛付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74042858691-075.525
3,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする