広島
スティングレイ25
落下防止マルチリンクGOMカバーを採用。
JIS規格
1級
目盛種別
両面
仕様
JIS1級5.5m両面目盛付
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74042867
691-10
5.5
25
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください