高枝切プロ

高枝切プロ - ニシガキ工業高枝切プロ - ニシガキ工業高枝切プロ - ニシガキ工業
(1件のレビュー)

果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。
超軽量アルミ合金使用!!
ハンドルが90度動く回転式!!
枝のカキ出しに便利なツメ付き!!
持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)

用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適)刃長(mm)65仕様直刃使用目的剪定、剪定用切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74043086N-1061.5
6,980
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
74043095N-1072.0
7,650
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74043095
2021-11-02
用途: 高い植木の剪定
農・林・水産業

ニシガキの「のびのび枝切り(1.8~3.0m)」を持っているが少し重い(1,300g)ので、軽い枝切りを探して、この「高枝切プロ(920g)」を購入。使ってみると、軽く、ニシガキ特有の切れ味の良さと相まって、使い勝手はいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする