曜日別特売

太丸伸縮

太丸伸縮 - ニシガキ工業太丸伸縮 - ニシガキ工業太丸伸縮 - ニシガキ工業
(1件のレビュー)

伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。
手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)

用途
植木の枝切り専用
高枝切の代用として
剪定鋸の代用として
全長(m)1.8~2.55最大切断径(Φmm)30仕様3段伸縮式付属品肩掛けベルト質量(g)約1720使用目的剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用切断対象植木内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74043147N-160
14,580
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74043147
2019-07-01
用途: 庭木の剪定
その他業種

木を植えたのは30数年前なので太くなり、前の鋏は20mmなのと握力が衰えたので買え変えました とても使い勝手が良好です。有難うございました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする