曜日別特売

プロ200 剪定鋏

プロ200 剪定鋏 - ニシガキ工業

超軽量!こだわりの軽さと切れ味
プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。
高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。

用途果樹、植木剪定用(剪定全般)切断対象果樹、植木使用目的剪定全般、剪定用仕様ガード付、ハードクロムメッキ全長(mm)200質量(g)約205刃長(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74043192N-204200約205
4,780
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする