刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。
操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。
速く、簡単にドリルを研磨できます。
1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。
形状の違いを意識せずに研磨できます。



研ぐのが苦手できれなくなってイライラ
刃先が焼けてイライラ
自分で研いでも思うほどきれなくてイライラ
そんなイアライラ解消にもってこい!
研磨は出来ました。使用しましたが、普通の研磨が出来ます。
工事現場の取り付け下地補強部材C型軽量鋼2.3mm研磨の結果期待以上
7
キリ先の補修用として購入、短い物は削れません。削るたびにチゼル幅が広がって逃げも無くなるので別途グラインダーで削る必要が出てきますが、使いやすい商品だと思います
以前、ドリル刃先ゲージを使用して刃先を研磨していましたが、勘に頼る場面が多く研ぎ直しに時間がかかり購入を決めました。研磨角度と研磨長さが一度でセットできスライドするだけで完了するので大変満足しております。
角度等の調整が簡ふか単できれいに研磨できます。ただ研磨の深さがだいぶあり削りすぎるみたいです。自分研磨の深さを調整をして使用してます。先端が丸まったようなドリルには一発で研磨できるので良いと思います。