Zarges AFEK470-40568

Zarges AFEK470-40568 - Zarges

国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格
・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。
・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない
・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。
メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。
セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。

質量(kg)4.8外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)220有効内寸法・幅(mm)550内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
740464820503-004600×400×250
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする