エンボスアルミケース

エンボスアルミケース - アルミーファイブエンジニアリングエンボスアルミケース - アルミーファイブエンジニアリング

0.3mmのエンボスアルミ素材に合板5.5mmを張り合わせ堅牢なフレームで固めたエンボスアルミケースです。
エンボスアルミケースは、0.3mmのエンボスアルミ素材に5.5mmの合板を張り合わせ堅牢なフレームとリベットの数で強度をあげております。
蝶番、錠前、フレーム、角金など強度の高い部材を使用しており、収納物をより安全に保管/運搬致します。
標準タイプの内装はメルトンと呼ばれる起毛状の布を貼っており、収納物とアルミとの摩擦を防いでおります。

用途精密機器、電子機器、計測機器、デモ機、PC、カメラなどの収納・運搬・搬送・保管など材質エンボス・アルミ形態内装あり鍵付パッチン錠2か所 (キー2個付)内容量1個
全12種類を絞り込む
質量(kg)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
740465520508-308610×220×410(突起含まず)6.3DR03BG-CY60
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
740465950508-301465×215×3453DR03BG-Y465
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
740465250508-303785×280×5809.5DR03BG-CY785
オープン
取扱い終了
返品不可
740465340508-304730×260×5208DR03BG-CY73
オープン
取扱い終了
返品不可
740465430508-306670×240×6707.2DR03BG-CY67
オープン
取扱い終了
返品不可
740465680508-307610×220×4107DR03BG-Y67
オープン
取扱い終了
返品不可
740465770508-309550×190×3806.1DR03BG-Y61
オープン
取扱い終了
返品不可
740465860508-175500×180×3604DR03BG-Y55
オープン
取扱い終了
返品不可
740466040508-176500×180×3603.6DR03BG-Y50
オープン
取扱い終了
返品不可
740466130508-302555×170×3353.5DR03BG-NY55
オープン
取扱い終了
返品不可
740466220508-177450×160×3303DR03BG-Y45-2
オープン
取扱い終了
返品不可
740466380508-178450×110×3302.5DR03BG-Y45
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする