「エコ・フィラ」は使用済みトナーカートリッジやヨーグルトカップを再利用した、環境に優しいリサイクルフィラメントです。
一般的なフィラメントの材料となるPLA 樹脂(低収縮率)とABS 樹脂(高強度)の優位性を両方兼ね備えており、出力時の反り、歪みが少なく大きな造形物も作成できることが特徴です。
ご購入から1年の保証期間を設けておりますので、ビジネスユースの方でも安心してご利用いただけます。
造形物にもエコ素材を取り入れたい、そんなエコなご要望をお持ちのお客様に特におすすめです。
フィラメント(消耗品)ながら 1年間の保証を実現しています。万が一 エコフィラが原因で本体が故障した 場合にも 修理費用を保証しています。初めての方でも安心のサポートです。
フィラメント径(Φmm)1.75材質HIPS樹脂寸法(mm)【スプール】直径200/ホール内径52/高さ34質量(kg)(フィラメント)0.75長さ(m)300方式オープンリール方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×60×205設定温度(℃)【推奨印刷/使用温度】230~260、【推奨印刷/テーブル温度】90~100印刷速度60mm/秒公差(mm)±0.01動作確認済機器【3Dプリンター】MakerBot(R):Replicator, Replicator2, Replicator2X, Replicator+、ムトーエンジニアリング(R):MF-1000, MF-1050, MF-1100, MF-1150,MF-2000, MF-2200D内容量1本