日東工器
エアータガネ
細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。
シリーズ最軽量940kg(ホース込)。
簡単ニードル交換。
グリップ部Φ34で握りやすい。
ニードルが広がりにくい新設計。
用途
溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に
打撃数(min
-1
[回/分])
6000
付属品
ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本
本体質量(kg)
0.94(エアホース含む)
空気消費量(m
3
/min)
0.16
針の標準の長さ(mm)
180
針径と本数(本)
15/Φ2、6/Φ3
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.6(6)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74045143
JT-16
¥
59,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください