オレンジケア よく取れる耳かき
耳穴にやさしい先丸仕上げ。しっかりかき出す3枚フィン。こだわりの先端3mm幅仕様の耳かきです。また取れた耳垢が目立つブラックの耳かきです。
用途耳垢を取ります。
材質(耳かき)ポリプロピレン、(フィン状耳かき)エラストマー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×190×7
内容量1個
注意
※耳かきについた耳垢は水で洗い流すかティッシュペーパーで軽くふきとってください。
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 74045527
2023-02-19
- 用途:
- 耳かき
株式会社栄工務店 様
100円ショップに売ってそうな商品です。
ギザギザは方は直径が5mm程あり耳の小さな人には向かないかと思います。