手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手

手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 - HEIKO手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 - HEIKO手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 - HEIKO手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 - HEIKO手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 - HEIKO

人気サイズの紙袋に、お客様のご要望から白無地タイプが誕生! スタンプを押したり、シールを貼るだけで、カンタンOK♪お店オリジナルの紙袋作成アイテムにもイチオシのアイテムです。

材質晒クラフト紙晒白無地坪量(g/m2)80内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7404735618-1105180220
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
7404736526-390260185
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする