HEIKO
手提げ紙袋 スムースバッグ
ライナー紙を使用したナチュラルな風合いの紙袋です。厚みがあり従来の紙袋より丈夫です。
マチ(mm)
115
幅(mm)
320
材質
未晒ライナー紙
坪量(g/m
2
)
170
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
柄
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74047514
3才S
280
ライナー無地
003154109
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74047523
2才S
420
ライナー無地
003154010
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74047532
3才S
280
ライナーコットン
003154110
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
74047548
2才S
420
ライナーコットン
003154011
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
74047557
3才S
280
ライナージュート
003154111
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
74047566
2才S
420
ライナージュート
003154012
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください