HEIKO
手提げ紙袋 カラーチャームバッグ
ギフトにおすすめの小型の紙袋です。アクセントに持ち手の色を本体の色とかえています。口ボール・底ボール付 手紐:アクリル紐
マチ(mm)
70
幅(mm)
120
高さ(mm)
165
材質
未晒クラフト紙
坪量(g/m
2
)
120
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74047724
T-4
黒
005350004
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74047742
T-4
クラフト
005350006
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74047767
T-4
ブラウン
005350005
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
74047663
T-4
エンジ
005350003
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
74047688
T-4
グリーン
005350001
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
74047706
T-4
紺
005350002
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください