HEIKO
手提げ紙袋 カラーチャームバッグ
マチが広いため箱ギフトにおすすめです。アクセントに持ち手の色を本体の色とかえています。口ボール・底ボール付 手紐:アクリル紐
マチ(mm)
110
幅(mm)
160
高さ(mm)
160
材質
未晒クラフト紙
坪量(g/m
2
)
120
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74047672
MW
エンジ
005330003
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74047697
MW
グリーン
005330001
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
74047715
MW
紺
005330002
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
74047733
MW
黒
005330004
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
74047758
MW
クラフト
005330006
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74047776
MW
ブラウン
005330005
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください