HEIKO
角底袋 ファンシーバッグ
定番の茶色の角底袋。
マチ(mm)
50
幅(mm)
90
材質
未晒クラフト紙
柄
未晒無地
坪量(g/m
2
)
60
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74047873
SS
175
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
74047882
SSA
235
¥
1,150
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください