緩衝材 紙パッキン

緩衝材 紙パッキン - HEIKO緩衝材 紙パッキン - HEIKO緩衝材 紙パッキン - HEIKO緩衝材 紙パッキン - HEIKO緩衝材 紙パッキン - HEIKO緩衝材 紙パッキン - HEIKO
(4件のレビュー)

上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。 カット幅:1mm

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
質量(kg)
質量(g)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74053577ウスダイダイ1パック(1kg)色上質紙(カット)11-003800945
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53324137ウスダイダイ1箱(1kg×6パック)色上質紙(カット)11-003800945
18,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
74053568ウスダイダイ1パック(40g)色上質紙(カット)1-40003800845
400
399
439(税込)
当日出荷
53324584ウスダイダイ1パック(40g×5袋)色上質紙(カット)1-40003800845
1,750
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74053577
2025-11-06
用途: 柿の荷造り
田中農園農・林・水産業

柿の荷造り時に緩衝材として使用してます。見た目も良くなり2度目の購入です。

2026-01-09
用途: GIFTの緩衝材

豪快に入っているので、大満足です。
色も落ち着いたクリーム色なので、どんなものにも緩衝材としてグッドだと思います。

2024-12-16
用途: 小物の梱包
サービス業

色合いもイメージ通りのアイボリーで、ほぐれやすく作業がしやすかった

対象商品 : 53324584
2024-03-12
用途: 小物雑貨のパッケージ緩衝材

小物雑貨のパッケージ内に緩衝材として使用しました。
ナチュラルな色合いで幅広く使えます。
クッション性もよく満足しています。
また今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする