曜日別特売

業務用OPP袋 S(テープなし)

業務用OPP袋 S(テープなし) - SWAN業務用OPP袋 S(テープなし) - SWAN業務用OPP袋 S(テープなし) - SWAN業務用OPP袋 S(テープなし) - SWAN業務用OPP袋 S(テープなし) - SWAN業務用OPP袋 S(テープなし) - SWAN業務用OPP袋 S(テープなし) - SWAN
(4件のレビュー)

業務用でお買い得パックのOPP袋です。封緘テープはついておりません。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。

透明種類平袋入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(1000枚)
全9種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74054182S4-8OPP0.034080なし
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
残り3点です
74054207S10.5-15.5OPP0.03105155なし
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
残り12点です
74054216S12-23.5OPP0.03120235なし
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
残り1点です
74054225S16-21.5OPP0.03160215なし
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
残り15点です
74054243S22.5-31OPP0.03225310なし
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
残り3点です
74054252S27-38OPP0.03270380なし
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
残り4点です
74054268S31-43OPP0.03310430なし
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
残り2点です
74054198S8-12OPP0.0380120なし
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
74054234S19.5-27.5OPP0.03195275なし
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 商品袋詰

注文後到着が早く大変助かりました。2度目の購入です。品物は全く問題ございません。

対象商品 : 74054234
2022-03-15
用途: 梱包作業
卸売・小売業

完璧です!
価格、品質共に文句のつけようがありません!
完璧です!

対象商品 : 74054243
2021-07-29
用途: 書類を渡す時に入れて渡します
合同会社近藤建築設計事務所サービス業

とてもしかっりりとしていて、書類を入れてもくしゃくしゃにならないので、便利です

対象商品 : 74054234
2020-05-30
用途: 商品梱包用に
卸売・小売業

少し薄いかな?という感じはありますが特に問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする