曜日別特売

業務用OPP袋 T(テープ付き)

業務用OPP袋 T(テープ付き) - SWAN業務用OPP袋 T(テープ付き) - SWAN業務用OPP袋 T(テープ付き) - SWAN業務用OPP袋 T(テープ付き) - SWAN業務用OPP袋 T(テープ付き) - SWAN業務用OPP袋 T(テープ付き) - SWAN業務用OPP袋 T(テープ付き) - SWAN業務用OPP袋 T(テープ付き) - SWAN
(10件のレビュー)

業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。

透明種類平袋(テープ付)入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74054277T10.5-15.51パック(1000枚)-OPP0.03105155あり
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
74054286T12-23.51パック(1000枚)-OPP0.03120235あり
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
74054295T16-21.51パック(1000枚)-OPP0.03160215あり
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
74054304T19.5-27.51パック(1000枚)-OPP0.03195275あり
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
74054313T22.5-311パック(1000枚)-OPP0.03225310あり
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
74054322T27-381パック(1000枚)-OPP0.03270380あり
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
74054338T31-431パック(1000枚)-OPP0.03310430あり
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
44044098T 4-81包(1000枚)-OPP0.034080あり
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
44044107T 8-121包(1000枚)-OPP0.0380120あり
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
72463837T27-38【ワケあり】1パック(1000枚)※理由あり(未使用・パッケージ不良)OPP0.03270380あり
オープン9,998
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 事務所用
卸売・小売業

しっかりしたいい製品です、ありがとうございました。

対象商品 : 44044098
2024-06-19
用途: 小分け作業用
ストーンキャッスル石の城

本当はもっと小さなサイズがあると助かるのですが
こちらがコスパ最強だったので購入しました。
実際にはこの半分くらいのサイズも
あったら嬉しいです。
無ければまたこちらを再購入します。

対象商品 : 74054313
2022-09-30
用途: チラシ広告配布
建設業・工事業

のり付け部分も確認しやすく、A4広告にぴったりで入れやすく使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 74054313
2022-04-07
用途: DM発送時の封筒として。表紙が生花の写真なので開封しなくても中身が見えるのが良い。
Kunny's Lab.卸売・小売業

他のメーカー品を使っていましたが、シールの部分が線の入っているデザインになっているので、分かりやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 74054313
2021-10-04
用途: DM発送に使用
サービス業

単価が安いのでちょっと心配でしたが、十分な品質でした。
DMを受け取った際にフィルムが薄すぎたり、開封時に破れるようなものがあったりしますが、こちらは大丈夫でした
コスパ良いです。

対象商品 : 74054277
2021-05-29
用途: 小物販売をするに、とても良いです。
卸売・小売業

見た目も綺麗に、パッケージ出来て嬉しいです。
価格も安くて使い易いです。

対象商品 : 74054304
2022-01-25
用途: チラシカバー用
卸売・小売業

品質もまったく問題なく満足です。
次回も購入したいと思います。

対象商品 : 74054313
2020-09-22
用途: DM送付
株式会社ギルガメッシュクラウドその他業種

必要な物が安く早く届いて大変助かりました。梱包も丁寧でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする