曜日別特売

チャック付ポリ袋 チャックポリ 厚口 (0.08mm)

チャック付ポリ袋 チャックポリ 厚口 (0.08mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 厚口 (0.08mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 厚口 (0.08mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 厚口 (0.08mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 厚口 (0.08mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 厚口 (0.08mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 厚口 (0.08mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 厚口 (0.08mm) - SWAN
(5件のレビュー)

小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。丈夫な厚口タイプ。

材質LDPE見出し枠なし適合規格食品衛生法規格基準適合透明厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※液体には使用しないで下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
見出し枠
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74054356A-81パック(200枚)5070(チャック下)0.08LDPEなし食品衛生法規格基準適合
オープン
619
681(税込)
当日出荷
74054365B-81パック(200枚)6085(チャック下)0.08LDPEなし食品衛生法規格基準適合
オープン
839
923(税込)
当日出荷
74054374C-81パック(200枚)70100(チャック下)0.08LDPEなし食品衛生法規格基準適合
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
74054383D-81パック(200枚)85120(チャック下)0.08LDPEなし食品衛生法規格基準適合
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
74054392E-81パック(200枚)100140(チャック下)0.08LDPEなし食品衛生法規格基準適合
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
74054408F-81パック(100枚)120170(チャック下)0.08LDPEなし食品衛生法規格基準適合
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
74054417G-81パック(100枚)140200(チャック下)0.08LDPEなし食品衛生法規格基準適合
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
74054426H-81パック(100枚)170240(チャック下)0.08LDPEなし食品衛生法規格基準適合
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
74054435I-81パック(100枚)200280(チャック下)0.08LDPEなし食品衛生法規格基準適合
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
74054444J-81パック(100枚)240340(チャック下)0.08LDPEなし食品衛生法規格基準適合
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
74054453K-81パック(100枚)280400(チャック下)0.08LDPEなし食品衛生法規格基準適合
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
74054462L-81パック(100枚)340480(チャック下)0.08LDPEなし食品衛生法規格基準適合
オープン
5,188
5,707(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-05
用途: 長机の屋外設置
特定非営利活動法人インパクト教育・研究機関

屋内用の長机の脚の保護に使用しました。強くて扱いやすかったです。

対象商品 : 74054356
2019-09-16
用途: 商品パッケージ用

モノタロウオリジナルポリ袋の安かろう悪かろう品質に嫌気が差していた方にお勧めです。「ポリ袋なんて安けりゃ不良品が混入していてもいい」という方にはお勧めしません。
本品は、チャック袋の基本である、[開けやすい&閉めやすい]はもちろんのこと、開封部にリブがあるため[持ちやすい]のも大きな特徴です。この点、パコールよりも優れています。
本当に質のいい物がランキングの上位になるように願っています。

2が参考にしています
対象商品 : 74054356
2019-03-23
用途: 子袋
製造業

つかいがってがよく、よくつかわしてもらっている。もんだいなし

1が参考にしています
対象商品 : 74054453
2019-02-06
用途: 粉詰め

稀に不良品がありチャックが閉まらない問題があります。

対象商品 : 74054444
2018-07-04
用途: 報告書類と検体の提出時

厚みがありしっかりしているので
書類と検体と同封しても
安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする