ラミジップ ハイバリアスタンド BPタイプ

ラミジップ ハイバリアスタンド BPタイプ - セイニチ(生産日本社)ラミジップ ハイバリアスタンド BPタイプ - セイニチ(生産日本社)ラミジップ ハイバリアスタンド BPタイプ - セイニチ(生産日本社)ラミジップ ハイバリアスタンド BPタイプ - セイニチ(生産日本社)ラミジップ ハイバリアスタンド BPタイプ - セイニチ(生産日本社)ラミジップ ハイバリアスタンド BPタイプ - セイニチ(生産日本社)ラミジップ ハイバリアスタンド BPタイプ - セイニチ(生産日本社)ラミジップ ハイバリアスタンド BPタイプ - セイニチ(生産日本社)
(1件のレビュー)

ガス遮断性、保香性に優れたバリアPETを使用しています。また静防タイプのフィルムを使用しており、充填時に舞う粉末などの付着を軽減します(静電気防止)。フィルムの透明性が高く、内容物の色彩を損なうことなくディスプレイが可能です。チャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上しています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイドベタシール6mm●底舟形シール●4角Rカット●Iノッチ

用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。入数(枚)50内容量1パック(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74054566BP-9静防バリアPET/セミレトCP0.012+0.0690115(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
74054575BP-10静防バリアPET/セミレトCP0.012+0.06100160(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
74054584BP-12静防バリアPET/セミレトCP0.012+0.06120180(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
74054593BP-14静防バリアPET/セミレトCP0.012+0.06140200(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
74054602BP-16静防バリアPET/セミレトCP0.012+0.06160230(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74054584
2023-02-02
用途: 黒にんにく包装
安部農園農・林・水産業

カビ防止に脱酸素剤を利用してます、カビ発生がないので安心して出荷してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする