ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ

ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ - セイニチ(生産日本社)ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ - セイニチ(生産日本社)ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ - セイニチ(生産日本社)ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ - セイニチ(生産日本社)ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ - セイニチ(生産日本社)ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ - セイニチ(生産日本社)ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ - セイニチ(生産日本社)ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ - セイニチ(生産日本社)
(1件のレビュー)

透明蒸着PET/CP チャック付三方袋です。ガス遮断性、保香性、環境に優しい透明蒸着PETを使用しています。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ

用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)20内容量1パック(50枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74054618VP-E透明蒸着PET/PE/CP0.012+0.02+0.04100140(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
74054627VP-F透明蒸着PET/PE/CP0.012+0.02+0.04120170(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
74054636VP-G透明蒸着PET/PE/CP0.012+0.02+0.04140200(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
74054645VP-H透明蒸着PET/PE/CP0.012+0.02+0.04170240(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
74054654VP-I透明蒸着PET/PE/CP0.012+0.02+0.04200280(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
74054663VP-J透明蒸着PET/PE/CP0.012+0.02+0.04240340(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74054627
2025-01-20
用途: ドライフルーツの保存
真光堂サービス業

ドライフルーツを入れるならこれ一択ですが、値段がもう少しやすければいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする