曜日別特売

ボードンパック

ボードンパック - HEIKOボードンパック - HEIKOボードンパック - HEIKOボードンパック - HEIKOボードンパック - HEIKOボードンパック - HEIKOボードンパック - HEIKOボードンパック - HEIKO
(8件のレビュー)

長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。

タイプ穴あり プラあり内容量1パック(100枚)
全8種類を絞り込む
長辺(mm)
短辺(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74054873#20 No.9-452OPP450900.029-45
630
569
626(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
74054882#20 No.9-902OPP900900.029-90
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
74054898#20 No.10-1002OPP10001000.0210-100
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
74054907#20 No.11.5-552OPP5501150.0211.5-55
900
799
879(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
74054916#20 No.11.5-702OPP7001150.0211.5-70
1,080
939
1,033(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
74054925#20 No.13-452OPP4501300.0213-45
820
729
802(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
74054934#20 No.15-802OPP8001500.0215-80
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
74054943#20 No.16-452OPP4501600.0216-45
1,090
939
1,033(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 【イベント使用】ハロウィンのお菓子をいれて配りました。

縦長の、多分これはネギとかニラとかをいれるパックだと思いますが、ハロウィンカラーの台紙を入れてお菓子を入れて、お配りしました。
かわいくて好評でした。
穴が開いているので口をリボンで絞る際に空気抜きの穴を空けずに済んだのと、静電気でまとわりつかないのでとても扱いやすかったです。

2025-07-12
用途: 青ねぎの袋詰め
農・林・水産業

いつもモノタロウさん所で買ってます。商品の種類が豊富で探すのが一覧で出てくるので、幅とか、長さなどを比較しやすく、いつも重宝しています。

対象商品 : 74054882
2025-01-04
用途: 干し柿保存・出荷用
農・林・水産業

十連の干柿を包装するのにちょうどよいサイズです。重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 74054916
2024-04-03
用途: わけぎを出荷する袋
美松園農・林・水産業

丈夫め破れにくく、長いわけぎを入れるのに ちょうどいい長さでした。

対象商品 : 74054916
2022-12-14
用途: ねぎの出荷梱包時

いつものボードン(防曇)袋は、これが安くていいです。

対象商品 : 74054873
2021-09-07
用途: 野菜の袋入れ
株式会社カーショップホットロード卸売・小売業

とても商品がいい物でした。また注文したいと思います。

対象商品 : 74054916
2020-05-16
用途: 分葱、にんにくの芽の出荷
その他業種

家庭菜園の野菜を産直市場に出してます。
使いやすいです。

対象商品 : 74054916
2018-11-29
用途: 九条ネギの梱包

九条ネギの梱包に使っていますが、もう少し長さがあればもっと良いと思いますが、200g程度入れるのにはちょうど良いサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする