HEIKO
キャリーデコ
(1件のレビュー)
高さが150mmのデコレーションケーキ用手提げ箱です。金トレー付きです。本体の内側に保冷剤を入れるポケットが付いています。
材質
カード紙・A-PET
色
ホワイト
高さ(mm)
150
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74055257
5号150トレー付
190
190
004246820
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74055266
6号150トレー付
225
225
004246821
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74055275
7号150トレー付
253
253
004246822
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください