アルミケース

アルミケース - UACJ製箔アルミケース - UACJ製箔アルミケース - UACJ製箔アルミケース - UACJ製箔アルミケース - UACJ製箔アルミケース - UACJ製箔

お弁当・おかずのお供!用途に合わせて選べる充実サイズ!

仕様合紙なし材質アルミ箔厚さ(mm)0.012内容量1パック(500枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
底径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74055406丸 4A3115
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
74055415丸 4F3119
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
74055424丸 5A3518
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
74055433丸 6A4020
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
74055442丸 7A4522
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
74055458丸 8A5025
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする