曜日別特売

宅配ポリ袋

宅配ポリ袋 - HEIKO宅配ポリ袋 - HEIKO
(5件のレビュー)

安価なポリエチレン製の宅配袋です。透けにくい3層タイプでさらに水濡れにも安心です。封緘用シール付きで梱包も簡単です。

材質LD/HD/LD長さ(mm)310幅(mm)225厚さ(mm)0.06ホワイトメーカー商品コード006995470
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7405601822.5-311パック(20枚)
580
579
637(税込)
当日出荷
5332345522.5-311箱(20枚×25パック)
14,500
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 梱包資材
卸売・小売業

ECで最安でした。生地はしっかりしており、簡単には破れません。

対象商品 : 74056018
2023-11-01
用途: メルカリ発送
建設業・工事業

厚みがあり安心して商品の発送に使えるので買って良かったです。

対象商品 : 74056018
2023-01-17
用途: 商品発送時
有限会社グラン卸売・小売業

ネコポスサイズになっており、中身が透ける事無く厚みがあります。

1が参考にしています
対象商品 : 74056018
2022-11-07
用途: 商品送付に
卸売・小売業

丈夫でテープもかなりしっかり貼れます。ただ、本当に強い粘着なので貼り直しはききません。一発で綺麗に貼らないといけませんw。少しはみだした端っこが多少ベタつきを感じるので、届いたときにそこに埃がついて届いたらお客さんに申し訳ないなと思うのが少し気になるところです。はみだし過ぎたらその部分をハサミでカットしているので少しだけ面倒かも。

1が参考にしています
対象商品 : 74056018
2022-06-24
用途: 小物商品のパッケージとして
医療・福祉・介護関連業

張りもあって透明度も問題なし。強度的にもしっかりしてそうです。この質感ならリピートしようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする