曜日別特売

ミナフォーム

ミナフォーム - 酒井化学工業ミナフォーム - 酒井化学工業ミナフォーム - 酒井化学工業
(2件のレビュー)

主に食器類などの梱包用にお使いいただけます。

材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)1長さ(m)50内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
740561151mm60050発泡ポリエチレン
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
740561241mm100050発泡ポリエチレン
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 陶器梱包
製造業

陶器の梱包に使います。
プチプチだとかさばってしまいますが
これだと薄くてかさばらないので小物を包むのに最適です。

2024-10-24
用途: 焼酎の瓶を包む
弥生焼酎醸造所

お客様にミニチア瓶の粗品を差し上げる際に、事前に巻いている。
小さい甕などにも使用しているが、緩衝材として使い勝手も良い。
引き続き販売を続けて欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする