シモジマ
巻き段ボール
こんなお得な商品も!
巻き段ボール
モノタロウ
¥
4,598
税込
¥
5,058
(81)
折り曲げやすく、フィットしやすい。引越し、家具、物流関係、その他緩衝材として。
坪量(g/m
2
)
50/50
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74056185
K-4 5号段
表クラフト/裏(段)クラフト
1000
5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
特別運賃
74056194
K-4 5号段
表クラフト/裏(段)クラフト
1000
50
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300