曜日別特売

ディスプレイ用品 スライド式ひな段

ディスプレイ用品 スライド式ひな段 - 友屋ディスプレイ用品 スライド式ひな段 - 友屋ディスプレイ用品 スライド式ひな段 - 友屋ディスプレイ用品 スライド式ひな段 - 友屋ディスプレイ用品 スライド式ひな段 - 友屋ディスプレイ用品 スライド式ひな段 - 友屋ディスプレイ用品 スライド式ひな段 - 友屋
(6件のレビュー)

段差があって陳列しやすい!奥の商品までよく見える!横幅がスライド調整できる!便利なディスプレイ・展示台です。

材質ポリスチレン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
寸法(mm)
段数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7405886351896WHT(一段)74ホワイトW353~685×D150×H72261-7224-47
1,850
1,398
1,538(税込)
当日出荷
7405887251896BLK(一段)74ブラックW353~685×D150×H72261-7224-49
1,850
1,398
1,538(税込)
当日出荷
7405888851896CLR(一段)74クリアW353~685×D150×H72261-7224-51
1,850
1,398
1,538(税込)
当日出荷
7405889730584XXX(一段)75ホワイトW354~685×D225×H107361-7224-48
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7405890630585XXX(一段)75ブラックW354~685×D225×H107361-7224-50
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7405891530764XXX(一段)75クリアW354~685×D225×H107361-7224-52
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: ハンドメイド作品の展示
有限会社 車 座

使いやすいと思います。表面が滑り止め素材のがあればもっといいです。

対象商品 : 74058888
2022-04-11
用途: 陳列用
運輸・通信業

クリアータイプを購入したが、製造上やむなしか、天板に丸い印みたいなのいがあって、それが目立つので、このまま使うのはどうなのか?横にスライドして使えるが、完全に分離すると、受けの方が転倒します。なので、完全分離の手前で分離しない様に使うと良いです。使い勝手は良いので、白色や黒を追加で購入予定。スライドさせた時に、受けの方の下段に隙間が空くので、ひな壇のしたにLED照明なんかも入れられます。これと一緒に3段式も購入したが、どっちも使い勝手がいいのと、値段がリーズナブルです。運びは結構大きいが、箱ひとつにまとめられます。

1が参考にしています
対象商品 : 74058863
2022-06-28
用途: イベントでつかいまふ
itohen製造業

イベントで活躍しそうです
また注文したいと思います!

1が参考にしています
対象商品 : 74058897
2019-11-22
用途: 商品のディスプレイ用
卸売・小売業

使い方によって立てたり横にしたりと商品や棚に合わせて使用できるところが便利です。今回2度目の注文ですが、以前は近くのお店で購入しておりましたがモノタロウさんは、遠保にも関わらず配送も早くお値段も格安なので助かっております。

1が参考にしています
対象商品 : 74058915
2020-01-11
用途: プティケーキのスタンド
飲食業

数量の対応に非常に良く、バランスよく並べられ、お客の評判も良いです。

対象商品 : 74058863
2019-02-11
用途: ドラッグストア商品陳列
株式会社 JPドラッグ卸売・小売業

これまでは、その商品や棚板に合わせダンボールと包装紙で手作りしていましたがサイズさえ合えば重宝します。欲を言えば、底に滑り止めが付いていたり、取り外し可能な背板が付いているともっといいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする