ハンガー用品 ウレタンカバー

ハンガー用品 ウレタンカバー - シモジマハンガー用品 ウレタンカバー - シモジマ
(2件のレビュー)

プラスチックハンガーに装着して使います。ニット、シルク、化繊等、スベリ落ちやすい商品に!

材質ポリウレタン内容量1セット(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74059606-350M45
オープン
218
240(税込)
当日出荷
74059615-365L60
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 衣類を傷めない為の必需品
株式会社クレオ卸売・小売業

お手頃価格だったので、商品はどうかなと思いましたが、程よい厚みで使い勝手が良かったです。

対象商品 : 74059606
2020-10-29
用途: 日常
サービス業

とてもいいです。1つしか買えなかったのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする