曜日別特売

ハンガー用品 PPカバー

ハンガー用品 PPカバー - シモジマハンガー用品 PPカバー - シモジマハンガー用品 PPカバー - シモジマハンガー用品 PPカバー - シモジマハンガー用品 PPカバー - シモジマハンガー用品 PPカバー - シモジマハンガー用品 PPカバー - シモジマハンガー用品 PPカバー - シモジマ
(1件のレビュー)

ハンガーにかかった衣類をほこりや擦れから守ります。

材質IPP厚さ(mm)0.02内容量1パック(100枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例740596765080500800ブラウスに最適なサイズです。
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
※使用例740596855090500900ブラウスに最適なサイズです。
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
※使用例7405969450115001100スーツに最適なサイズです。
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
※使用例7405970350125001200ワンピースに最適なサイズです。
4,000
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
※使用例7405971250145001450ワンピースに最適なサイズです。
4,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
※使用例7405972860136001300コートに最適なサイズです。
5,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
※使用例7405973760106001000ジャケット、コートに最適なサイズです。
4,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
※使用例740597465690500/600900「マチ」付で厚みのあるジャケット、コートに最適です。「マチ付」には両サイドに100mmのマチが付きます。
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
※使用例740597555610500/6001000「マチ」付で厚みのあるジャケット、コートに最適です。「マチ付」には両サイドに100mmのマチが付きます。
4,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
※使用例740597645611500/6001100「マチ」付で厚みのあるジャケット、コートに最適です。「マチ付」には両サイドに100mmのマチが付きます。
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
※使用例740597735613500/6001300「マチ」付で厚みのあるジャケット、コートに最適です。「マチ付」には両サイドに100mmのマチが付きます。
5,600
3,498
3,848(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
※使用例74059807B50115001100スカート・パンツに最適なサイズです。
3,600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
※使用例74059816B501255001250スカート・パンツに最適なサイズです。
4,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
74059782B5080500800スカート・パンツに最適なサイズです。
2,500
取扱い終了
返品不可
74059798B5090500900スカート・パンツに最適なサイズです。
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74059728
2020-05-06
用途: シャツのカバー
サービス業

使い勝手は良いのですが、可もなく、不可もなくです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする