ウシオライティング
ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用
(1件のレビュー)
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類
ハロゲン電球
材質
ガラスほか
サイズ(mm)
50×50×62
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74060446
JDR110V40WLNKUVH
40W N:狭角タイプ
1つのものをスポット的に照らすのに最適な配光
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
74060455
JDR110V40WLMKUVH
40W M:中角タイプ
人の肩幅程度を照らすのに最適な配光
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
74060464
JDR110V40WLWKUVH
40W W:広角タイプ
ベース照明や光を連ねる際の使用に最適な配光
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
74060473
JDR110V65WLNKUVH
65W N:狭角タイプ
1つのものをスポット的に照らすのに最適な配光
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
74060482
JDR110V65WLMKUVH
65W M:中角タイプ
人の肩幅程度を照らすのに最適な配光
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
74060498
JDR110V65WLWKUVH
65W W:広角タイプ
ベース照明や光を連ねる際の使用に最適な配光
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください