YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LEDスタンドライト
調光機能付きなので、明るさを7段階で調節することができます。ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
仕様
調光機能付
材質
ABS樹脂
サイズ(mm)
約:W350×H415×D180
アズワン品番
65-0529-49
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74060832
SDLE07N12WH
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください