らくらくヨーヨーセット

らくらくヨーヨーセット - 鈴木ラテックス
(1件のレビュー)

今までになっかたカラーバリエーション!ヨーヨーすくいにアクセントがつきます。

セット内容メタルクリスタル風船×100枚、しばらずパッチンクリップ×100個、スタンド×1個、糸ゴム×100本、らくらくポンプ×1本、つり紙×100枚、つり針×30個、サイズゲージ×1枚材質天然ゴムタイプメタルクリスタルサイズ(mm)W160×D45×H345内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74062178メタルクリスタル
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74062178
2018-07-22
用途: イベント催し

らくらくセットと記載がありましたが、思った以上に苦戦いたしました。
輪ゴムや釣る道具は全て出来上がったものを注文すればよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする