タカ印(ササガワ)
メッキテープ
お好みの長さにカットくるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!。1個袋入
厚さ(mm)
0.038
テープ長さ(m)
200
材質
ポリエステルフィルム
内容量
1巻
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74066256
40-4463
25
金
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
74066265
40-4464
25
銀
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
74066274
40-4466
25
赤
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
74066283
40-4465
25
青
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
74066292
40-4462
25
桃
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
74066308
40-4461
25
緑
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
74066317
40-4473
50
金
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
74066326
40-4474
50
銀
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
74066335
40-4476
50
赤
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
74066344
40-4475
50
青
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
74066353
40-4472
50
桃
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
74066362
40-4471
50
緑
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください