曜日別特売

油性ボールペン ジェットストリーム

油性ボールペン ジェットストリーム - uni(三菱鉛筆)油性ボールペン ジェットストリーム - uni(三菱鉛筆)油性ボールペン ジェットストリーム - uni(三菱鉛筆)油性ボールペン ジェットストリーム - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

サイズ(mm)軸径Φ11.3×厚さ14.8×全長139.6材質軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付 クリップ:ABS樹脂 口プラ:再生PBT樹脂方式ノック式色数単色商品タイプ本体内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
先端ボール径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74067848SXN-150-050.5
150
149
164(税込)
当日出荷
74067857SXN-150-050.5
150
149
164(税込)
当日出荷
74067832SXN-150-070.7
150
取扱い終了
代替品有
74067866SXN-150-101
150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74067832SXN-150-0710121316SXN15007.33SXN-150-07 ジェットストリーム0.7 uni(三菱鉛筆) 10121316ジェットストリーム0.7uni(三菱鉛筆)1本
139
税込153
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74067848
2023-07-13
用途: 事務用品として愛用
農・林・水産業

欲を言えばきりがありませんが、普及品として特段の問題はなく、安定した使いごごちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする