シャープ デルガード ER 0.5

シャープ デルガード ER 0.5 - ゼブラシャープ デルガード ER 0.5 - ゼブラシャープ デルガード ER 0.5 - ゼブラシャープ デルガード ER 0.5 - ゼブラシャープ デルガード ER 0.5 - ゼブラシャープ デルガード ER 0.5 - ゼブラシャープ デルガード ER 0.5 - ゼブラシャープ デルガード ER 0.5 - ゼブラ
(2件のレビュー)

芯が折れないデルガード。逆さにするだけで消しゴムが出るタイプ!金属グリップにより低重心で安定した筆記ができます。

方式ノック式材質軸は樹脂・塗装仕上げ芯径(mm)0.5サイズ(mm)11.6×143.0繰り返し・詰め替え対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74068566P-MA88-BKブラック
700
499
549(税込)
当日出荷
74068575P-MA88-BLブルー
700
499
549(税込)
当日出荷
74068584P-MA88-Wホワイト
700
499
549(税込)
当日出荷
74068593P-MA88-Pピンク
700
499
549(税込)
翌々日出荷
74068602P-MA88-VIバイオレット
700
499
549(税込)
3日以内出荷
74068618P-MA88-Sシルバー
700
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

0.3ミリでも芯が折れない『デルガード』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74068566
2022-01-28
用途: シャープはコレ1択
製造業

職業柄、筆記量がかなり多いのですが、15年に渡り最適なシャープペンを探した結果、コレに行きつきました。
滑らないラバーグリップで固めの握り心地、疲れない絶妙な太さ。クリップ等の無駄なでっぱりが無い。秀逸なデザインです。
こんな人におすすめ
・筆圧が高い
・シャープを強く握る
・速記する
・長時間筆記する
・数字や図を描く機会が多い
・デスクワーク中心(フィールドワークを行わない)

対象商品 : 74068602
2021-02-17
用途: 事務処理など書く作業に
E C Cジュニア 山手町教室教育・研究機関

とても書きやすい
色も形もきれいで使っていて、スムーズに作業が進みます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする