曜日別特売

カラーマーカー ポスカ替芯

カラーマーカー ポスカ替芯 - uni(三菱鉛筆)カラーマーカー ポスカ替芯 - uni(三菱鉛筆)カラーマーカー ポスカ替芯 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

ポスカ用替芯。ポスカは、不透明インクで、黒や濃色の上でも鮮やかに発色!重ね書きも可能な水性サインペンです。

商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(3本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
パッケージサイズ(mm)
線幅(mm)
線の太さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74068706PCR-3PC-3M.24、15、33、6、5,12,54,3,2,4,13,8,21,37,1,P2,P4,P6,P11,48,51,66,L4,L6,L8,L12,L13,L15,L33PET繊維厚3×縦75×横250.9~1.3細字丸芯
60
58
64(税込)
当日出荷
74068715PCR-3GSPC3M.25、PC3M.26PET繊維厚3×縦76×横250.9~1.3細字丸芯
60
58
64(税込)
当日出荷
74068724PCR-1PC1MPOM樹脂厚3×縦75×横250.7極細
120
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74068706
2024-08-20
用途: アロマペンダントの替え芯用
運輸・通信業

本来の使途とは異なりますが、アロマペンダントの替え芯としては、これがベストです。ポスカの替え芯は店頭販売されていませんが、ここでは1個から買えます。ポスカの芯は、他の替え芯と比べても、精油の染み込み度合い、耐久性が抜群で、出し入れ簡単なのです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする