テープのり ドットライナーコンパクト

テープのり ドットライナーコンパクト - コクヨテープのり ドットライナーコンパクト - コクヨ
(2件のレビュー)

家庭のりのスタンダード、価格もサイズもコンパクトなドットライナー。コンパクトサイズなので携帯に最適。小さいけれどつめ替えタイプです。ドットタイプのりなので、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!

テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)11エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体(つめ替えタイプ)エコマーク認定番号16 112 042内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74069108タ-DM4500-08B-本体ケース:R-PS・R-ABS つめ替え部:R-ABS本体
330
239
263(税込)
当日出荷
18630719タ-DM4520-08Pピンク本体ケース:R-PS・R-ABS、つめ替え部:R-ABSプリント用ピンク
290
取扱い終了
18630728タ-DM4520-08B本体ケース:R-PS・R-ABS、つめ替え部:R-ABSプリント用青
300
取扱い終了
18630737タ-DM4510-08-本体ケース:R-PS・R-ABS、つめ替え部:R-ABS弱粘着
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 紙と紙をくっつけるときに
サービス業

コンパクトという名前なのでもっと小さいものを想像していました。後でもっと小さいものはフリックだということが分かりました。また、ドットライナーは、かなり大きかったので、確かにコンパクトだということが分かりました。使い心地はよかったです。

2024-10-01
用途: 封筒を貼るのに便利

まぁ、どこででも買えると思います。こちらのお値段が安ければ回だと思います。封筒に何か入れて送る場合、糊よりも両面テープよりも便利だと思います。(なぜか細い両面テープをついは使ってしまいますが)
商品はすごく便利なので、値段次第で★5つになる可能性はあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする