曜日別特売

災害対策用浄水器 HP-N4000E

災害対策用浄水器 HP-N4000E - 水処理エース災害対策用浄水器 HP-N4000E - 水処理エース災害対策用浄水器 HP-N4000E - 水処理エース災害対策用浄水器 HP-N4000E - 水処理エース

淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、避難場所に最適な大容量タイプです。
手動ポンプとエンジンポンプを動力として4000L/時間の造水が可能です。
外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。
恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。

仕様MF膜6本付属品残留塩素測定器・標準工具 等質量(kg)150フィルター糸巻式フィルター6本又は活性炭フィルター6本(選択式)機能滅菌自動注入機能付本数(蛇口)3本製造水量(L/h)4000内容量1台
注意
※原水は上水道・上水道を水源とするプールや貯水槽、河川や池の化学薬品を含まない水、飲料水兼用防火水槽の水等、風呂の残り湯(除く入浴剤)。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74047173HP-N4000E
オープン
2,598,000
2,857,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥20,200/税込¥22,220
北海道地方1¥23,500/税込¥25,850
沖縄地方1¥24,000/税込¥26,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする