曜日別特売

災害対策用小型海水淡水化装置 RedBoy

災害対策用小型海水淡水化装置 RedBoy - 水処理エース

海水・淡水から飲料水を作る災害対策用海水淡水化装置です。電源不要のエンジン駆動ポンプを採用しています。
エンジンポンプを動力として海水・淡水から400L/時間の造水が可能で、使いやすさを徹底した設計となっています。

仕様RO膜3本付属品残留塩素測定器・携帯型水質計・標準工具 等質量(kg)190フィルター糸巻式フィルター(3μm)6本使用、または糸巻式フィルター(3μm)3本+活性炭フィルター3本機能滅菌自動注入機能付本数(ホース口)1本製造水量(L/h)400内容量1台
注意
※原水は海水、上水道・上水道を水源とするプールや貯水槽、河川や池の化学薬品を含まない水、飲料水兼用防火水槽の水等、風呂の残り湯(除く入浴剤)。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74047182SO-40P-10E
オープン
3,998,000
4,397,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥23,000/税込¥25,300
北海道地方1¥26,500/税込¥29,150
沖縄地方1¥27,000/税込¥29,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする