オールシーズンガラコウォッシャーパウチパック2L 撥水タイプ -40℃寒冷地対応

オールシーズンガラコウォッシャーパウチパック2L  撥水タイプ -40℃寒冷地対応 - SOFT99オールシーズンガラコウォッシャーパウチパック2L  撥水タイプ -40℃寒冷地対応 - SOFT99
(6件のレビュー)

ガラスが汚れたときにウォッシャーするだけで、洗浄と撥水コーティングができます。-40℃まで不凍(原液使用時)でウォッシャー液が凍らず噴射可能。
冬にも入れ替え不要で手間がかからず経済的。寒冷地でも通年使用できるオールシーズン対応です!
使用後、ボディにシミがつきにくく、ガラス表面のギラツキを軽減しクリアな視界を実現。
パウチ容器で液が注ぎやすく、廃棄時もかさばりません。ボディコーティング施工車対応。

凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物内容量1個(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
740472954954
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『オールシーズンガラコウォッシャーパウチパック2L』
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74047295
2024-05-15
用途: 毎日使う車の必需品です。
自動車・二輪車・自転車関連業

ぬりぬりガラコデカ丸との組み合わせで、雨の日も安心です。

対象商品 : 74047295
2024-01-17
用途: マイカーのメンテナンスとして

雨が殆ど降って無い時に使用しても、ボディーに掛かってもシミにならないと書いています。近郊のショップでは見かけることは無い商品でリピートしています。

対象商品 : 74047295
2023-11-29
用途: フロントガラスの撥水維持
農・林・水産業

撥水コーティングを少しでも維持出来ればと思い使用しています。今の所、ワイパーのビビりも無く、快適です。オールシーズンタイプなのでこらからも使い続けて行く予定です。

対象商品 : 74047295
2022-01-30
用途: 自家用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもなら、寒冷地で、ウォッシャーを出したとたんに凍るのに、これは凍らずに撥水してくれます

対象商品 : 74047295
2021-11-19
用途: 車に。
サービス業

雪国なので、四季を通してこちらを使用しています。
満足です。

対象商品 : 74047295
2019-11-28
用途: ウォッシャー液補充

いろいろ使って見ましたが、一番いいと思います。寒冷地では必需品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする