チップ AC8025P WNMG

チップ AC8025P WNMG - 住友電工ハードメタル
形状等辺不等角六角形材質AC8025P勝手無し母材コーティングチップ逃げ角(°)0内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74069652AC8025P WNMG06T304N-UG6.53.973.819.5250.4
8,700
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
74069668AC8025P WNMG080408N-GU8.74.765.1612.70.8
11,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
74069677AC8025P WNMG080412N-GU8.74.765.1612.71.2
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする