曜日別特売

チップ AC8025P TPMT

チップ AC8025P TPMT - 住友電工ハードメタル
形状正三角形材質AC8025P切刃長さ(mm)11厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4勝手勝手無し内接円(mm)6.35コーナーR(mm)0.8母材コーティングチップ逃げ角(°)11内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74069738AC8025P TPMT110308N-SU
9,400
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする