OKコート 超硬鋼用ドリル

OKコート 超硬鋼用ドリル - 岡崎精工
材質超硬表面処理OKコート プレミアム内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74069765SDX2A0414.113605
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
74069774SDX2A0191.97503
4,100
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
74069783SDX2A0595.916706
6,800
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする