曜日別特売

近接センサ E2E / E2EQ NEXTシリーズ e-治具 Y92E

近接センサ E2E / E2EQ NEXTシリーズ e-治具 Y92E - omron(オムロン)近接センサ E2E / E2EQ NEXTシリーズ e-治具 Y92E - omron(オムロン)近接センサ E2E / E2EQ NEXTシリーズ e-治具 Y92E - omron(オムロン)近接センサ E2E / E2EQ NEXTシリーズ e-治具 Y92E - omron(オムロン)
タイプ超長距離/長距離タイプ/シールドタイプ/コード引き出しタイプボディサイズ標準タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
締め付け強度(N・m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74074857Y92E-J8S12適用センサ:M8本体固定用ナット/センサ固定用ナット:0.6
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74074875Y92E-J12S18適用センサ:M12本体固定用ナット/センサ固定用ナット:1.2
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74074893Y92E-J18S30適用センサ:M18本体固定用ナット:5/センサ固定用ナット:3.5
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする