曜日別特売

アオゾラ ソーダフレッシュ

アオゾラ ソーダフレッシュ - あおぞらアオゾラ ソーダフレッシュ - あおぞらアオゾラ ソーダフレッシュ - あおぞら
(9件のレビュー)

炭酸の爽快感を保存するキャップ。

用途炭酸飲料500mL~1.5Lまで対応材質ポリアセタール、エラストマー寸法(mm)45×72×50ブルー内容量1個
注意
※完全に炭酸抜けが防げるわけでは御座いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74069948
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74069948
2025-01-21
用途: ソーダの保管
その他業種

簡単に確実にソーダの炭酸が抜けないように出来ます。

対象商品 : 74069948
2024-10-04
用途: 炭酸抜け軽減
自動車・二輪車・自転車関連業

開ける時にポンっっとなかなかいい音がするので、びっくりします。8回ぐらいを超すあたりのポンピングになってくると、握力を鍛えるためと思いながら握っていくしかないです笑
炭酸抜けはまあまあ軽減されてます

2025-01-06
用途: 実験
その他業種

値段も手ごろだし、使い勝手がとても良い。子どもが使用しても安心です。

対象商品 : 74069948
2022-11-03
用途: 炭酸水ペットボトル用
その他業種

確かに炭酸が抜けにくいです。よく炭酸水を使うので重宝してます。

対象商品 : 74069948
2020-10-10
用途: 炭酸水の抜け防止

到着後、使って2週間程でゴムの根本部分が裂けて使えなくなりましたが、今まで何種類か使ってきた中で一番使いやすかったので、もう一つ買って使っています!金額も安いので、また使えなくなったら買うつもりです^^

1が参考にしています
対象商品 : 74069948
2018-07-20
用途: 500MLの炭酸飲料に使ってます。
運輸・通信業

効果はまあまあなんですが、なんか楽しい(*'▽')

対象商品 : 74069948
2021-09-02
用途: 炭酸水のペットボトル
その他業種

他の方のレビューどおり、つまむようにして使うと亀裂が入りますが、上から押すようにして使うと長持ちするようです。

2020-01-26
用途: 炭酸飲料水のペットボトル
建設業・工事業

使用後1ヶ月でポンプの接続部分に亀裂ができて使い物になりません。不良品だったのかな…

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする